S-304 2Dクランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44530485 品番 2d11.54
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径1.5S 材質SUS304 形状クランプ 幅(mm)14.5 外径(Φmm)62.5 ボルト径M8
注意
※2D用六角ナットはナイロン緩み止めナット使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする