協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 2Dクランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530494
品番
2d24
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS304
形状
クランプ
幅(mm)
14.5
外径(Φmm)
76
ボルト径
M8
注意
※2D用六角ナットはナイロン緩み止めナット使用。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材