※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
架橋ポリエチレン管 WGDP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
16A
長さ(m)
50
注文コード
44530534
品番
WGDP1A-16B
参考基準価格(税別)
¥55,150
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径A(Φmm)
21.5
長さL(m)
50
サイズ
16A
厚さB(mm)
(被覆材)3
色
(被覆材)ブルー
形状
パイプ
長さ(m)
50
呼び径(A)
16A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類