S-304 3Kクランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44530607 品番 3k2.54
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径2.5S 材質SUS304 形状クランプ 幅(mm)18 外径(Φmm)92.5 ボルト径M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする