※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
架橋ポリエチレン管 WGDP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10A
長さ(m)
50
注文コード
44530613
品番
WGDP1C-10B
参考基準価格(税別)
¥58,640
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径A(Φmm)
13.0
長さL(m)
50
サイズ
10A
厚さB(mm)
(被覆材)10
色
(被覆材)ブルー
形状
パイプ
長さ(m)
50
呼び径(A)
10A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類