※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WGDP1C-16R 架橋ポリエチレン管 WGDP KVK 44530665 WGDP1C-16R 架橋ポリエチレン管 WGDP KVK 44530665

架橋ポリエチレン管 WGDP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)16A 長さ(m)50 注文コード44530665 品番WGDP1C-16R
参考基準価格(税別)¥91,730 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は呼び径・長さなど24種類から選べます 他の種類を見る
種類樹脂管 材質樹脂 外径A(Φmm)21.5 長さL(m)50 サイズ16A 厚さB(mm)(被覆材)10 (被覆材)オレンジ 長さ(m)50 呼び径(A)16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする