※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
架橋ポリエチレン管 WGDP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20A
長さ(m)
50
注文コード
44530683
品番
WGDP1C-20R
参考基準価格(税別)
¥107,560
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
樹脂
外径A(Φmm)
27.0
長さL(m)
50
サイズ
20A
厚さB(mm)
(被覆材)10
色
(被覆材)オレンジ
形状
パイプ
長さ(m)
50
呼び径(A)
20A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類