協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン シリコン ツバ有
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530686
品番
pka1.25si
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
シリコン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
50.3
寸法C(mm)
29.6
寸法PCD(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材