※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
水栓ボックス用エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44530717
品番
GDSL-13P1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13A
仕様
厚壁用
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
52
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp×M
注意
※GS4Nタイプ専用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材