※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
水栓ボックス用エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44530726
品番
GDSL-13P1H
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13A
仕様
標準用
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
45
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類
Rp×M
注意
※GS4Nタイプ専用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材