協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン シリコン ツバ有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530765
品番
pka6si
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
6.0S
材質
シリコン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
182.8
寸法C(mm)
159.4
寸法PCD(mm)
174
商品豆知識
配管工事を支える補助部材