協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン シリコン ツバ有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530774
品番
pka8si
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
8.0S
材質
シリコン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
233.3
寸法C(mm)
208.5
寸法PCD(mm)
225
商品豆知識
配管工事を支える補助部材