協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン EPDM ツバ有
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530808
品番
pka1.5ep
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
EPDM
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
50.3
寸法C(mm)
35.9
寸法PCD(mm)
43.5
注意
商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材