協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン EPDM ツバ有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530817
品番
pka2ep
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
EPDM
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
63.8
寸法C(mm)
48
寸法PCD(mm)
56.5
注意
商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材