協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン バイトン ツバ有
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530939
品番
pka2.5by
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
バイトン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
77.3
寸法C(mm)
59.7
寸法PCD(mm)
70.5
注意
商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:バイトンにつき、色は黒色となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材