※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
カップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530945
品番
LSC-36G
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
適合管
(さや)36
用途
さや管相互の接続に
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
107.2
寸法d(Φmm)
53.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材