※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 浴室用品
KVKの 一口循環接続
さや管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(Φmm)
(最小)32.0
仕様
ピンク
注文コード
44530997
品番
LS2-36B-P
参考基準価格(税別)
¥24,260
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂管を通管させるための強度を備えた保護管です。
仕様
ピンク
適合管
(樹脂)20
寸法d1(Φmm)
(最小)32.0
寸法d2(Φmm)
42.0
長さL(m)
30