協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン シリコン ツバ無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531036
品番
pkb1.5si
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
シリコン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
50.5
寸法F(mm)
2.85
寸法D(mm)
38.1
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
35.7
寸法PCD(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材