※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 吊・支持金具
KVKの 配管サドルバンド
さや管両サドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531042
品番
LST-22P
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法H(mm)
31
寸法L(mm)
70
寸法P(mm)
55
寸法d(Φmm)
27.5
適合管
(さや)22