※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LST-25P さや管両サドル KVK 44531051 LST-25P さや管両サドル KVK 44531051

さや管両サドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531051 品番 LST-25P
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
寸法B(mm)20 寸法H(mm)34 寸法L(mm)70 寸法P(mm)55 寸法d(Φmm)30.5 適合管(さや)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする