ヘルールパッキン シリコン ツバ無

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531054 品番 pkb2.5si
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径2.5S 材質シリコン 形状ヘルールパッキン 寸法A(mm)77.5 寸法F(mm)2.85 寸法D(mm)63.5 寸法E(mm)21 寸法C(mm)59.5 寸法PCD(mm)70.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする