※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 吊・支持金具
KVKの 配管サドルバンド
さや管両サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531067
品番
LST-30P
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
80
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
36.5
適合管
(さや)30