さや管連結サドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531103 品番 LSY-30
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。

寸法B(mm)20 寸法H(mm)51.5 寸法L(mm)80 寸法d(Φmm)36.5 用途さや管をころがし配管する場合の固定に 適合管(さや)30
注意
※天井配管の場合はさや管両サドルをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44531085
2019-11-18
用途:
配管の固定

取外しする24mmSUS管の、固定用ステーで使用してます。強度も有り価格の以上の製品と感じました。

対象商品:
44531112
2016-01-08
用途:
塩ビパイプ固定

塩ビ配管の固定に使用しました。
メーカー品なので安心して使用しています。

対象商品:
44531094
2013-11-06
用途:
PF管PF-22の固定用
株式会社ネットジャパン 様

ワンポイントのねじ止めにて施工できるので、迅速工事が可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする