協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン シリコン ツバ無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
8.0S
注文コード
44531115
品番
pkb8si
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,640
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8.0S
材質
シリコン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
233.3
寸法C(mm)
208.5
寸法PCD(mm)
225
商品豆知識
配管工事を支える補助部材