※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手・パイプ関連商品
KVKの 配管保護材
スタンド付CDサポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531121
品番
CDB-22SO
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法D(mm)
31
寸法H(mm)
218
寸法L(mm)
218
寸法R(mm)
147
用途
さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
適合管
(さや)22、25