※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの パイプ
KVKの 樹脂管
ペックスフレキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531146
品番
LS2-2513-BT
参考基準価格(税別)
¥55,880
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
さや管、架橋ポリエチレン管、消音テープがセットになっているので、通管の手間が省けます。
種類
樹脂管
使用流体
水
材質
樹脂
サイズ
(さや管)25、(樹脂管)13A
仕様
水
呼び径(A)
(さや管)25、(樹脂管)13A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類