※寸法図

ヘルールパッキン EPDM ツバ無

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531149 品番 pkb2ep
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
用途
商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。
呼び径2.0S 材質EPDM 形状ヘルールパッキン 寸法A(mm)63.8 寸法C(mm)48 寸法PCD(mm)56.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする