※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手・パイプ関連商品
KVKの 配管保護材
仮枠カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44531164
品番
LSH-22CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。トロ防止シール付です。
寸法H(mm)
72
寸法L(mm)
77
寸法d(Φmm)
50
寸法h(mm)
19
形状
その他
用途
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に
種類
塩ビ・樹脂管用継手
適合管
(さや)22