協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
ヘルールパッキン EPDM ツバ無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
6.0S
注文コード
44531210
品番
pkb6ep
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,190
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。
呼び径
6.0S
材質
EPDM
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
182.8
寸法C(mm)
159.4
寸法PCD(mm)
174
商品豆知識
配管工事を支える補助部材