協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 パイプハンガーSサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531264
品番
phw34
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
S
W3/8
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
幅(mm)
28
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
62.5
寸法A(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材