協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 パイプハンガーSサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531307
品番
phps24
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
S
PS1/2
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
幅(mm)
28
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
43
寸法A(Φmm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材