※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手・パイプ関連商品
KVKの 配管保護材
シーリングキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブルー
形状
キャップ
適合管
(さや)30、(樹脂)16
注文コード
44531313
品番
ST-3016P-B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・適合管
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d1(Φmm)
37.5
寸法d2(Φmm)
22
適合管
(さや)30、(樹脂)16
形状
キャップ
用途
さや管の端末保護・異物侵入防止に
仕様
ブルー
注意
※d2は継手側です。