協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 パイプハンガーSサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531316
品番
phps2.54
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
S
PS1/2
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
幅(mm)
28
寸法B(mm)
109
寸法C(mm)
49
寸法A(Φmm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材