※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手・パイプ関連商品
KVKの 配管保護材
遮熱キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
415
仕様
ブルー
適合管
(さや)22、(樹脂)10、13
注文コード
44531347
品番
GSTC-2210H-B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様・適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱管とシーリングキャップを一体化した、さや管端末部材です。
寸法d1(Φmm)
36
寸法d2(Φmm)
19
寸法d3(mm)
32
寸法L(mm)
415
適合管
(さや)22、(樹脂)10、13
仕様
ブルー
形状
キャップ