※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手・パイプ関連商品
KVKの 配管保護材
遮熱キャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
400
仕様
水
適合管
(さや)30、(樹脂)16
注文コード
44531365
品番
GSTC-3016H-B
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様・適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱管とシーリングキャップを一体化した、さや管端末部材です。
寸法d1(Φmm)
49
寸法d2(Φmm)
25
寸法d3(mm)
40.5
寸法L(mm)
400
適合管
(さや)30、(樹脂)16
仕様
水
形状
キャップ