協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 パイプハンガーAサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531377
品番
phw404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径
40A
S
W3/8
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
寸法A(mm)
48.8
寸法B(mm)
89.9
寸法C(mm)
52.4
寸法W(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材