協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 パイプハンガーAサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531404
品番
phps204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径
20A
S
PS1/2
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
寸法A(mm)
27.4
寸法B(mm)
59.8
寸法C(mm)
38
寸法W(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材