協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 パイプハンガーAサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531429
品番
phps324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
32A
S
PS1/2
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
81.8
寸法C(mm)
45.5
寸法W(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材