※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消音テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531435 品番 GCT-25S
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつき温を押さえるテープです。

テープ長さ(m)0.03 テープ幅(mm)67 長さ(mm)30 幅(mm)67 厚さ(mm)1 適合管(さや)25、(樹脂)13
注意
※消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする