※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水廻り工具
KVKの 水廻り用テープ・シーリング
消音テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531444
品番
GCT-30S
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつき温を押さえるテープです。
テープ長さ(m)
0.03
テープ幅(mm)
81
長さ(mm)
30
幅(mm)
81
厚さ(mm)
1
適合管
(さや)30、(樹脂)16
注意
※消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。