協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 パイプハンガーAサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531447
品番
phps504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径
50A
S
PS1/2
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
寸法A(mm)
60.7
寸法B(mm)
100.9
寸法C(mm)
54.4
寸法W(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材