協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)チーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531508
品番
tw342
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
3.0S
材質
SUS304
形状
(W)チーズ
寸法A(mm)
89.5
寸法D(mm)
76.3
寸法T(mm)
2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材