協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)チーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531535
品番
tw1.5l2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
(W)チーズ
寸法A(mm)
49.5
寸法D(mm)
38.1
寸法T(mm)
1.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材