協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)チーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531544
品番
tw2l2
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
SUS316L
形状
(W)チーズ
寸法A(mm)
61.5
寸法D(mm)
50.8
寸法T(mm)
1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材