KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44531636
品番
GDTB-C3C1C3
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
寸法(mm)
Rc3/4×Rc1/2×RC3/4
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材