KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
停滞水防止継手 Rc3/4タイプ(延長ソケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44531645
品番
GDTB-C3C1C3S
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
形状
チーズ
材質
CAC406 NPb処理
寸法(mm)
Rc3/4×Rc1/2×RC3/4
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材