pew2.5l2 S-316L サニタリーパイプ 協和ステンレス 44531675 pew2.5l2 S-316L サニタリーパイプ 協和ステンレス 44531675

S-316L サニタリーパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44531675 品番pew2.5l2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径2.5S 寸法D(mm)63.5 寸法C(mm)59.5 寸法T(mm)2 材質ステンレス 形状サニタリーパイプ 厚さ(mm)2 長さ(m)4 寸法L(mm)4000
注意
※材質及び製造方法は、SUS304・SUS316LのTBS・TP-A・TP-S-Cを使用しております。
※JISマーク表示品は1S〜4Sです。
※内面400番研磨仕上、外面400番研磨仕上です。
※表面仕上の種類は、内外研、内研、電解研磨です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44531666
2024-11-21
用途:
設備の配管
製造業

値段も安いし使い勝手も変わりません。
ただよく触ってみると、ほんの少し径のいびつを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする