協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 ブラインドヘルール(薄)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531709
品番
bf/11.542
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
38.1
クランプ
IDF:1.0S
寸法PCD(mm)
43.5
材質
S-304
形状
ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)
11
寸法F(mm)
2.85
寸法C(mm)
2.85
寸法T(mm)
6.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材