bf/11.542 S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレス 44531718 bf/11.542 S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレス 44531718

S-304 ブラインドヘルール(薄)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531718 品番 bf/11.542
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)38.1 クランプIDF:1.5S 寸法PCD(mm)43.5 材質S-304 形状ブラインドヘルール(薄) 寸法t(mm)11 寸法F(mm)2.85 寸法C(mm)2.85 寸法T(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする