bf/342 S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレス 44531745 bf/342 S-304 ブラインドヘルール(薄) 協和ステンレス 44531745

S-304 ブラインドヘルール(薄)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531745 品番 bf/342
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法A(mm)91 寸法D(mm)76.3 クランプIDF:3.0S 寸法PCD(mm)83.5 材質S-304 形状ブラインドヘルール(薄) 寸法t(mm)11 寸法F(mm)2.85 寸法C(mm)2.85 寸法T(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする